PLASTEC STORM14ST4P Puhallin D / d 230 / 460v 1 / 2hv | AA4ZKR 13L126

PLASTEC STORM14ST4P Puhallin D/d 230/460v 1/2hp

Tuote: AA4ZKR Malli: STORM14ST4PRistiviite: 13L126

Hanki se saattaa 7, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallin
LaakerityyppiKuulalaakeri
Puhaltimen kierrosluku1725
CFM @ 1.500 tuumaa. SP400
CFM @ 2.000 tuumaa. SP125
dBA @ 5 jalkaa69.1
Syvyys19.05 "
Täyden kuorman ampeerit1.8/0.90
Korkeus19.52 "
Asumisen viimeistelypolypropeeni
Kotelopolypropeeni
Hz50/60
Tulo Dia.4.53 "
Maks. Ympäristön lämpötila102 F
Maks. Tulolämpötila140 astetta F.
Moottorin koteloTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin runko56YZ
Moottori HP1/2
Moottorin kierrosluku1725
MoottorityyppiYleinen tarkoitus
Poistohalkaisija.4.53 "
Vaihe3
KiertoCCW
Akselin dia.19mm
TyyppiSuora ajaa eteenpäin -käyrä
Jännite230/460
Pyörän halkaisija9.75 "
Pyörän materiaalipolypropeeni
Pyörän tyyppipolypropeeni
Pyörän leveys3.5 "
Leveys16.53 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.88
Laivan korkeus (cm)66.04
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi8414596095
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sovellukset, kommentit (Suunniteltu erittäin syövyttävistä ympäristöistä, kuten laboratorioista, kemiallisista laitoksista ja sairaaloista, peräisin oleviin pakokaasuihin)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTulo Dia.LaakerityyppiPuhaltimen kierroslukuMoottorin runkoMoottori HPMoottorin kierroslukuMoottorityyppiPoistohalkaisija.Hinta
PLASTEC PLA20SS6P Puhallin D / d 115/230 V Hp 1/4 | AD2BYZ 3MPW3 PLA20SS6P6.29 "pallo1150711/41150Kondensaattorin juoksu6.29 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PLASTEC STORM14ST4P Puhallin D/d 230/460v 1/2hp