PLASTEC PLA20SS6P Puhallin D / d 115/230 V Hp 1/4 | AD2BYZ 3MPW3

PLASTEC PLA20SS6P Puhallin D/d 115/230 V Hp 1/4

Tuote: AD2BYZ Malli: PLA20SS6PRistiviite: 3MPW3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallin
Laakerityyppipallo
Puhaltimen kierrosluku1150
CFM @ 0.250 tuumaa. SP500
CFM @ 0.500 tuumaa. SP300
dBA @ 5 jalkaa43
Syvyys18.22 "
Täyden kuorman ampeerit5.6/2.8
Korkeus20.1 "
KoteloHarmaa ja keltainen polypropeeni
Hz50/60
Tulo Dia.6.29 "
Maks. Ympäristön lämpötila102 F
Maks. Tulolämpötila140 astetta F.
Moottorin koteloTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin runko71
Moottori HP1/4
Moottorin kierrosluku1150
MoottorityyppiKondensaattorin juoksu
Poistohalkaisija.6.29 "
Vaihe1
KiertoCCW
Akselin dia.14mm
TyyppiSuora ajaa eteenpäin -käyrä
Jännite115/230
Pyörän halkaisija7.87 "
Pyörän materiaalipolypropeeni
Pyörän tyyppiEteenpäin käyrä
Pyörän leveys7.87 "
Leveys18.3 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.04
Laivan korkeus (cm)68.58
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi8414596095
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sovellukset, kommentit (Suunniteltu erittäin syövyttävistä ympäristöistä, kuten laboratorioista, kemiallisista laitoksista ja sairaaloista, peräisin oleviin pakokaasuihin)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTulo Dia.LaakerityyppiPuhaltimen kierroslukuMoottorin runkoMoottori HPMoottorin kierroslukuMoottorityyppiPoistohalkaisija.Hinta
PLASTEC STORM14ST4P Puhallin D / d 230 / 460v 1 / 2hv | AA4ZKR 13L126 STORM14ST4P4.53 "Kuulalaakeri172556YZ1/21725Yleinen tarkoitus4.53 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PLASTEC PLA20SS6P Puhallin D/d 115/230 V Hp 1/4