PLASTEC P25ST4P075 Muovipuhallin, Suoraveto eteenpäin käyrä, 10 tuuman renkaan halkaisija, 3/4 hv, 3-vaihe | CH6QXC 61DD01

PLASTEC P25ST4P075 Muovipuhallin, suoraveto eteenpäin käyrä, 10 tuuman renkaan halkaisija, 3/4 hv, 3-vaihe

Varastossa
Tuote: CH6QXC Malli: P25ST4P075Ristiviite: 61DD01

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,319.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallin
Puhaltimen kierrosluku1725 RPM
CFM @ 0.125 tuumaa. SP600
CFM @ 0.200 tuumaa. SP700
CFM @ 0.250 tuumaa. SP800
CFM @ 1.000 tuumaa. SP500
CFM @ 1.250 tuumaa. SP800
CFM @ 1.500 tuumaa. SP1000
CFM @ 2.000 tuumaa. SP400
dBA @ 5 jalkaa58 dBA
Syvyys18.59 "
Täyden kuorman ampeerit2.53 / 1.26A
Korkeus30.18 "
Asumisen viimeistelypolypropeeni
Kotelopolypropeeni
Hz50 / 60 Hz
Tulo Dia.7.87 "
Maks. Ympäristön lämpötila-13 astetta F
Maks. Tulolämpötila140 astetta F
Moottorin runko71
Moottori HP3 / 4 hp
Moottorin kierrosluku1725 RPM
Poistohalkaisija.7.67 "
Vaihe3
KiertoCCW
Akselin dia.14mm
Jännite230 / 460V
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän materiaalipolypropeeni
Pyörän tyyppiEteenpäin käyrä
Pyörän leveys5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.05
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 1.250 tuumaa. SPPuhaltimen kierroslukuCFM @ 0.125 tuumaa. SPCFM @ 1.500 tuumaa. SPCFM @ 2.000 tuumaa. SPCFM @ 2.500 tuumaa. SPdBA @ 5 jalkaaSyvyysHinta
PLASTEC P15SS2P050 Puhallin, Suoraveto eteenpäinkäyrä, 6 tuuman renkaan halkaisija, 1/2 hv moottori, 1-vaihe | CH6QUC 61DC89 P15SS2P0505003450 RPM35042540010072 dBA17.04 "€2,689.39
Tarjouspyyntö
PLASTEC P15SS4P033 Muovipuhallin, Suoraveto eteenpäin käyrä, 6 tuuman renkaan halkaisija, 1/4 hv, 1 vaihe | CH6QUD 61DC91 P15SS4P033-1725 RPM250---54 dBA17.04 "€2,690.61
Tarjouspyyntö
PLASTEC P15SS6P025 Muovipuhallin, Suoraveto eteenpäin käyrä, 6 tuuman renkaan halkaisija, 1/4 hv, 1 vaihe | CH6QUE 61DC93 P15SS6P025-1140 RPM175---43 dBA17.04 "€3,009.75
Tarjouspyyntö
PLASTEC P15ST2P050 Muovipuhallin, Suoraveto eteenpäin käyrä, 6 tuuman renkaan halkaisija, 1/2 hv, 3-vaihe | CH6QUF 61DC90 P15ST2P0505003450 RPM35042540010072 dBA15.77 "€2,628.96
Tarjouspyyntö
PLASTEC P15ST4P033 Muovipuhallin, suoraveto eteenpäin käyrä, 6 tuuman renkaan halkaisija, 1/4 hv, 3-vaihe | CH6QUG 61DC92 P15ST4P033-1725 RPM250---54 dBA17.04 "€2,636.97
Tarjouspyyntö
PLASTEC P15ST6P025 Puhallin, Suoraveto eteenpäinkäyrä, 6 tuuman renkaan halkaisija, 1/4 hv moottori, 3-vaihe | CH6QUH 61DC94 P15ST6P025-1140 RPM175---43 dBA17.04 "€2,940.54
Tarjouspyyntö
PLASTEC P20SS4P033 Muovipuhallin, suoraveto eteenpäin käyrä, 7.875 tuuman renkaan halkaisija, 1/4 hv, 1 vaihe | CH6QUV 61DC95 P20SS4P0335001725 RPM----56 dBA18.22 "€3,054.77
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PLASTEC P25ST4P075 Muovipuhallin, suoraveto eteenpäin käyrä, 10 tuuman renkaan halkaisija, 3/4 hv, 3-vaihe
€4,319.91 / yksikkö