Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PLAST-O-MATIC RVDT075T-PP ohitusventtiili, vastapaine, polypropeeni, kierretiiviste, 3/4 tuuman koko | AA3GDD 11K392

PLAST-O-MATIC RVDT075T-PP ohivirtausventtiili, vastapaine, polypropeeni, kierretiiviste, 3/4 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AA3GDD Malli: RVDT075T-PPRistiviite: 11K392

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€789.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä antisifonin varoventtiili
Rungon materiaalipolypropeeni
Sisääntulon koko3 / 4 "
Tuloaukon tyyppiFNPT
Poistoaukon koko3 / 4 "
Pistorasian tyyppiFNPT
Kokonaiskorkeus9"
Kokonaispituus3"
Painealue5 - 100 psi
Istuimen materiaaliPTFE
JousimateriaaliSinkitty teräs
Temp. alue32 astetta 180 astetta F
TestivipuEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6975
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)22.61
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8481400000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoPoistoaukon kokoKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
PLAST-O-MATIC RVDT025T-PP ohitusventtiili, vastapaine, polypropeeni, kierretiiviste, 1/4 tuuman koko | AA3GDB 11K390 RVDT025T-PP1 / 4 "1 / 4 "6.156 "2"€601.18
PLAST-O-MATIC RVDTM050T-PP ohitusventtiili, vastapaine, polypropeeni, kierretiiviste, 1/2 tuuman koko | AA3GDC 11K391 RVDTM050T-PP1 / 2 "1 / 2 "6 37 / 64 "2.5 "€656.45
PLAST-O-MATIC RVDT100T-PP Säädettävä paineenalennusventtiili, 1 tuuman koko, 5 - 100 psi | AA3GDE 11K393 RVDT100T-PP1"1"11 27 / 32 "3.5 "€813.63
PLAST-O-MATIC RVDT150T-PP ohitusventtiili, vastapaine, polypropeeni, kierretiiviste, 1-1/2 tuuman koko | AA3GDF 11K394 RVDT150T-PP1.5 "1.5 "12 "5"€1,068.65
PLAST-O-MATIC RVDT200T-PP ohitusventtiili, vastapaine, polypropeeni, kierretiiviste, 2 tuuman koko | AA3GDG 11K395 RVDT200T-PP2"2"24 11 / 16 "6"€1,657.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PLAST-O-MATIC RVDT075T-PP ohivirtausventtiili, vastapaine, polypropeeni, kierretiiviste, 3/4 tuuman koko
€789.30 / yksikkö