Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PLAST-O-MATIC PRA075V-PV paineensäädin, 3/4 tuuman koko, 5 - 125 psi | AA3AWT 11G057

PLAST-O-MATIC PRA075V-PV paineensäädin, 3/4 tuuman koko, 5 - 125 psi

Varastossa
Tuote: AA3AWT Malli: PRA075V-PVRistiviite: 11G057

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€767.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPilottiohjattu paineensäädin
Rungon materiaaliPVC
Yhteyden tyyppiFNPT
Korkeus8 5 / 16 "
Sisääntulon koko3 / 4 "
Pituus4.5 "
Max. Paine150 psi
Maks. Lämpötila140-astetta F
Poistoaukon koko3 / 4 "
Paineen säätöalue5 - 125 psi
TiivistemateriaaliVitoton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.105
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)19.3
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliKorkeusSisääntulon kokoPituusMaks. LämpötilaPoistoaukon kokoHinta
PLAST-O-MATIC PRA025V-PV paineensäädin, ilmaohjattu, PVC, 1/4 tuuman koko | AA3AWQ 11G055 PRA025V-PVPVC4 1 / 16 "1 / 4 "2"140-astetta F1 / 4 "€434.61
PLAST-O-MATIC PRA050V-PV paineensäädin, ilmaohjattu, PVC, 1/2 tuuman koko | AA3AWR 11G056 PRA050V-PVPVC6.187 "1 / 2 "2.5 "140-astetta F1 / 2 "€492.69
PLAST-O-MATIC PRA100V-PV paineensäädin, 1 tuuman koko, 5 - 125 psi | AA3AWU 11G058 PRA100V-PVPVC8.375 "1"4.5 "140-astetta F1"€845.16
PLAST-O-MATIC PRA150V-PV paineensäädin, 1-1/2 tuuman koko, 5 - 125 psi | AA3AWV 11G059 PRA150V-PVPVC9 9 / 16 "1.5 "5"140-astetta F1.5 "€1,026.18
PLAST-O-MATIC PRA300V-PV paineensäädin, ilmaohjattu, PVC, 3 tuuman koko | AA3AWX 11G061 PRA300V-PVPVC15.625 "3"8"140-astetta F3"€1,962.38
PLAST-O-MATIC PRA025V-PP paineensäädin, ilmaohjattu, PVC-tiiviste, polypropeeni, 1/4 tuuman koko | AA3AWY 11G062 PRA025V-PPpolypropeeni4 1 / 16 "1 / 4 "2"180-astetta F1 / 4 "€462.64
PLAST-O-MATIC PRA050V-PP paineensäädin, ilmaohjattu, PVC-tiiviste, polypropeeni, 1/2 tuuman koko | AA3AWZ 11G063 PRA050V-PPpolypropeeni6.187 "1 / 2 "2.5 "180-astetta F1 / 2 "€586.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PLAST-O-MATIC PRA075V-PV paineensäädin, 3/4 tuuman koko, 5 - 125 psi
€767.06 / yksikkö