Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PLAST-O-MATIC PRA050V-PP paineensäädin, ilmaohjattu, PVC-tiiviste, polypropeeni, 1/2 tuuman koko | AA3AWZ 11G063

PLAST-O-MATIC PRA050V-PP paineensäädin, ilmaohjattu, PVC-tiiviste, polypropeeni, 1/2 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AA3AWZ Malli: PRA050V-PPRistiviite: 11G063

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€543.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPilottiohjattu paineensäädin
Rungon materiaalipolypropeeni
Yhteyden tyyppiFNPT
Korkeus6.187 "
Sisääntulon koko1 / 2 "
Pituus2.5 "
Max. Paine150 psi
Maks. Lämpötila180-astetta F
Poistoaukon koko1 / 2 "
Paineen säätöalue5 - 125 psi
TiivistemateriaaliVitoton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliKorkeusSisääntulon kokoPituusMaks. LämpötilaPoistoaukon kokoHinta
PLAST-O-MATIC PRA025V-PV paineensäädin, ilmaohjattu, PVC, 1/4 tuuman koko | AA3AWQ 11G055 PRA025V-PVPVC4 1 / 16 "1 / 4 "2"140-astetta F1 / 4 "€410.92
PLAST-O-MATIC PRA050V-PV paineensäädin, ilmaohjattu, PVC, 1/2 tuuman koko | AA3AWR 11G056 PRA050V-PVPVC6.187 "1 / 2 "2.5 "140-astetta F1 / 2 "€488.66
PLAST-O-MATIC PRA075V-PV paineensäädin, 3/4 tuuman koko, 5 - 125 psi | AA3AWT 11G057 PRA075V-PVPVC8 5 / 16 "3 / 4 "4.5 "140-astetta F3 / 4 "€761.85
PLAST-O-MATIC PRA100V-PV paineensäädin, 1 tuuman koko, 5 - 125 psi | AA3AWU 11G058 PRA100V-PVPVC8.375 "1"4.5 "140-astetta F1"€844.04
PLAST-O-MATIC PRA150V-PV paineensäädin, 1-1/2 tuuman koko, 5 - 125 psi | AA3AWV 11G059 PRA150V-PVPVC9 9 / 16 "1.5 "5"140-astetta F1.5 "€1,026.18
PLAST-O-MATIC PRA300V-PV paineensäädin, ilmaohjattu, PVC, 3 tuuman koko | AA3AWX 11G061 PRA300V-PVPVC15.625 "3"8"140-astetta F3"€1,962.38
PLAST-O-MATIC PRA025V-PP paineensäädin, ilmaohjattu, PVC-tiiviste, polypropeeni, 1/4 tuuman koko | AA3AWY 11G062 PRA025V-PPpolypropeeni4 1 / 16 "1 / 4 "2"180-astetta F1 / 4 "€442.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PLAST-O-MATIC PRA050V-PP paineensäädin, ilmaohjattu, PVC-tiiviste, polypropeeni, 1/2 tuuman koko
€543.07 / yksikkö