Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PLAST-O-MATIC PRA050V-PV paineensäädin, ilmaohjattu, PVC, 1/2 tuuman koko | AA3AWR 11G056

PLAST-O-MATIC PRA050V-PV paineensäädin, ilmaohjattu, PVC, koko 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA3AWR Malli: PRA050V-PVRistiviite: 11G056

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€492.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPilottiohjattu paineensäädin
Rungon materiaaliPVC
Yhteyden tyyppiFNPT
Korkeus6.187 "
Sisääntulon koko1 / 2 "
Pituus2.5 "
Max. Paine150 psi
Maks. Lämpötila140-astetta F
Poistoaukon koko1 / 2 "
Paineen säätöalue5 - 125 psi
TiivistemateriaaliVitoton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.74
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliKorkeusSisääntulon kokoPituusMaks. LämpötilaPoistoaukon kokoHinta
PLAST-O-MATIC PRA025V-PV paineensäädin, ilmaohjattu, PVC, 1/4 tuuman koko | AA3AWQ 11G055 PRA025V-PVPVC4 1 / 16 "1 / 4 "2"140-astetta F1 / 4 "€434.61
PLAST-O-MATIC PRA075V-PV paineensäädin, 3/4 tuuman koko, 5 - 125 psi | AA3AWT 11G057 PRA075V-PVPVC8 5 / 16 "3 / 4 "4.5 "140-astetta F3 / 4 "€767.06
PLAST-O-MATIC PRA100V-PV paineensäädin, 1 tuuman koko, 5 - 125 psi | AA3AWU 11G058 PRA100V-PVPVC8.375 "1"4.5 "140-astetta F1"€845.16
PLAST-O-MATIC PRA150V-PV paineensäädin, 1-1/2 tuuman koko, 5 - 125 psi | AA3AWV 11G059 PRA150V-PVPVC9 9 / 16 "1.5 "5"140-astetta F1.5 "€1,026.18
PLAST-O-MATIC PRA300V-PV paineensäädin, ilmaohjattu, PVC, 3 tuuman koko | AA3AWX 11G061 PRA300V-PVPVC15.625 "3"8"140-astetta F3"€1,962.38
PLAST-O-MATIC PRA025V-PP paineensäädin, ilmaohjattu, PVC-tiiviste, polypropeeni, 1/4 tuuman koko | AA3AWY 11G062 PRA025V-PPpolypropeeni4 1 / 16 "1 / 4 "2"180-astetta F1 / 4 "€462.64
PLAST-O-MATIC PRA050V-PP paineensäädin, ilmaohjattu, PVC-tiiviste, polypropeeni, 1/2 tuuman koko | AA3AWZ 11G063 PRA050V-PPpolypropeeni6.187 "1 / 2 "2.5 "180-astetta F1 / 2 "€586.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PLAST-O-MATIC PRA050V-PV paineensäädin, ilmaohjattu, PVC, koko 1/2 tuumaa
€492.69 / yksikkö