Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PLAST-O-MATIC GGTS1-PP Teräsvahvistetut mittarisuojat, luonnonpolypropeeni | AH8ZYE 39E377

PLAST-O-MATIC GGTS1-PP teräsvahvistetut mittarisuojat, luonnonpolypropeeni

Varastossa
Tuote: AH8ZYE Malli: GGTS1-PPRistiviite: 39E377

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€223.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMittarin vartija
tarkkuus+ /-3%
KalvomateriaaliPTFE
Mittarin satama1/4
Materiaalipolypropeeni
Max. Paine250 psi
Maks. Lämpötila180-astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2745
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)8.64
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • (F) NPT-sovitus (tuumaa): 1/2

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliMaks. LämpötilaHinta
PLAST-O-MATIC GGTSX1-PV teräsvahvistetut mittaussuojat, PVC | AG6PJC 39E375 GGTSX1-PVPVC140-astetta F€203.92
PLAST-O-MATIC GGTS030-PV mittarisuoja ruostumattomasta teräksestä, PVC | CD4JPW GGTS030-PV--€243.22
Tarjouspyyntö
PLAST-O-MATIC GGTS060-PV mittarisuoja ruostumattomasta teräksestä, PVC | CD4 JPY GGTS060-PV--€243.22
Tarjouspyyntö
PLAST-O-MATIC GGTS100-PV mittarisuoja ruostumattomasta teräksestä, PVC | CD4JQA GGTS100-PV--€243.22
Tarjouspyyntö
PLAST-O-MATIC GGTS160-PV mittarisuoja ruostumattomasta teräksestä, PVC | CD4JQC GGTS160-PV--€243.22
Tarjouspyyntö
PLAST-O-MATIC GGTS200-PV mittarisuoja ruostumattomasta teräksestä, PVC | CD4JQE GGTS200-PV--€243.22
Tarjouspyyntö
PLAST-O-MATIC GGTS030-CP mittarisuoja ruostumattomasta teräksestä, CPVC | CD4JQH GGTS030-CP--€298.01
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PLAST-O-MATIC GGTS1-PP teräsvahvistetut mittarisuojat, luonnonpolypropeeni
€223.31 / yksikkö