Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PLAST-O-MATIC GGTSX1-PV teräsvahvistetut mittaussuojat, PVC | AG6PJC 39E375

PLAST-O-MATIC GGTSX1-PV teräsvahvistetut mittarisuojat, PVC

Varastossa
Tuote: AG6PJC Malli: GGTSX1-PVRistiviite: 39E375
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
€203.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMittarin vartija
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
KalvomateriaaliPTFE
Mittarin satama1 / 2 "
MateriaaliPVC
Max. Paine250 psi
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko1 / 2 "
Tyhjiöpaine30 "HG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.306
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi9026900000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tarkkuusluokitus (+/- 3%)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliMaks. LämpötilaHinta
PLAST-O-MATIC GGTS1-PP Teräsvahvistetut mittarisuojat, luonnonpolypropeeni | AH8ZYE 39E377 GGTS1-PPpolypropeeni180-astetta F€223.31
PLAST-O-MATIC GGTS030-PV mittarisuoja ruostumattomasta teräksestä, PVC | CD4JPW GGTS030-PV--€243.22
Tarjouspyyntö
PLAST-O-MATIC GGTS060-PV mittarisuoja ruostumattomasta teräksestä, PVC | CD4 JPY GGTS060-PV--€243.22
Tarjouspyyntö
PLAST-O-MATIC GGTS100-PV mittarisuoja ruostumattomasta teräksestä, PVC | CD4JQA GGTS100-PV--€243.22
Tarjouspyyntö
PLAST-O-MATIC GGTS160-PV mittarisuoja ruostumattomasta teräksestä, PVC | CD4JQC GGTS160-PV--€243.22
Tarjouspyyntö
PLAST-O-MATIC GGTS200-PV mittarisuoja ruostumattomasta teräksestä, PVC | CD4JQE GGTS200-PV--€243.22
Tarjouspyyntö
PLAST-O-MATIC GGTS030-CP mittarisuoja ruostumattomasta teräksestä, CPVC | CD4JQH GGTS030-CP--€298.01
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PLAST-O-MATIC GGTSX1-PV teräsvahvistetut mittarisuojat, PVC
€203.92 / yksikkö