Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PIC-MITTARIT 6001-2LE Painemittari Raskaat 6 tuumaa 100 psi | AG9LMM 20TX43

PIC GAUGES 6001-2LE Painemittari Heavy Duty 6 tuumaa 100 psi

Varastossa
Tuote: AG9LMM Malli: 6001-2LERistiviite: 20TX43

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€290.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainemittari
KalibrointitodistusEi
Kotelon väriRuostumaton teräs
Kotelon materiaaliRuostumaton teräs
Yhteyden sijaintipohja
Yhteyden koko1 / 2 "
Valitse koko6"
Mittarin tyyppiHeavy Duty
Lens MaterialLasi
Käyttölämpötila alue-30 - 180 astetta F
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
alue0 ja 100
AnturimateriaaliRuostumaton teräs
Pienin valmistuminen1
Pistorasian materiaaliRuostumaton teräs
Kostutetut materiaalitRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mittarin tarkkuus: +/- 1.00%
    • Paine- ja tyhjiömittarin tyyppi: Painemittari
    • Mittaripaneeli asennettavissa: Ei
    • Neste täytetty: Ei
    • Mittari Ensisijainen numeroitu valmistuminen: 10
    • Vaadittu mittari-sovitin: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMallialuePienin valmistuminenHinta
PIC-MITTARIT 6001-2LH-painemittari raskaaseen käyttöön 6 tuumaa 300 psi | AG9EGZ 19RZ36 6001-2 LH0 ja 3002€290.31
PIC GAUGES 6001-2LB painemittari raskaaseen käyttöön 6 tuumaa 15 psi | AG9LMD 20TX35 6001-2LB0 ja 150.1€290.31
PIC-MITTARIT 6001-2LC-painemittari raskaaseen käyttöön 6 tuumaa 30 psi | AG9LME 20TX36 6001-2LC0 ja 300.2€290.31
PIC GAUGES 6001-2LD painemittari raskaaseen käyttöön 6 tuumaa 60 psi | AG9LML 20TX42 6001-2LD0 ja 600.5€290.31
PIC-MITTARIT 6001-2LF-painemittari raskaaseen käyttöön 6 tuumaa 160 psi | AG9LMN 20TX44 6001-2LF0 - 160 psi2€290.31
PIC GAUGES 6001-2LG painemittari raskaaseen käyttöön 6 tuumaa 200 psi | AG9LMP 20TX45 6001-2LG0 ja 2002€290.31
KUVAMITTARIT 6001-2LI Painemittari raskaaseen käyttöön 6 tuumaa 400 psi | AG9LMQ 20TX46 6001-2LI0 ja 4005€435.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PIC GAUGES 6001-2LE Painemittari Heavy Duty 6 tuumaa 100 psi
€290.31 / yksikkö