Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PIC-MITTARIT 201L-402A Tyhjiömittarineste 4In 30-0In Hg Vacuum | AG9LHH 20TV64

PIC GAUGES 201L-402A Tyhjiömittari Neste 4In 30-0In Hg Tyhjiö

Varastossa
Tuote: AG9LHH Malli: 201L-402ARistiviite: 20TV64

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlipainemittari
KalibrointitodistusEi
Kotelon väriRuostumaton teräs
Kotelon materiaaliRuostumaton teräs
Yhteyden sijaintipohja
Yhteyden koko1 / 2 "
Valitse koko4"
TäynnäGlyseriini
Lens MaterialMuovi
Käyttölämpötila alue30 astetta 160 astetta F
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
alue30 - 0 tuumaa Hg
AnturimateriaaliKupari
Pienin valmistuminen0.5
Pistorasian materiaaliKupari
Kostutetut materiaalitKupari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7425
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)12.95
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mittarin tarkkuus: +/- 2-1-2%
    • Paine- ja alipainemittarin tyyppi: Alipainemittari
    • Mittaripaneeli asennettavissa: Ei
    • Neste täytetty: Kyllä
    • Vaadittu mittari-sovitin: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValitse kokoLens MaterialKäyttölämpötila aluePienin valmistuminenPistorasian materiaaliKostutetut materiaalitHinta
PIC GAUGES 4001-2LA -tyhjiömittari HD 4In 30-0In Hg Vacuum | AG9LKB 20TW86 4001-2LA4"Lasi-30 - 180 astetta F0.2Ruostumaton teräsRuostumaton teräs€183.19
PIC-MITTARIT 6001-2LA Tyhjiömittari raskaaseen käyttöön 6 - 30-0 Hg Vacum | AG9LMC 20TX34 6001-2LA6"Lasi-30 - 180 astetta F0.2Ruostumaton teräsRuostumaton teräs€290.31
PIC MITTARIT 301L-402A tyhjiömittari 1/2 tuuman NPT 30-0 Hg tyhjiö | AH3BDB 30ZV76 301L-402A4"Muovi30 astetta 160 astetta F0.5Ruostumaton teräsRuostumaton teräs€110.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PIC GAUGES 201L-402A Tyhjiömittari Neste 4In 30-0In Hg Tyhjiö
€68.75 / yksikkö