Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHERNE 270229 putkitulppa, 2 tuuman koko, 1.87 tuuman pituus, 17 psi / 40 jalkaa | AB3WRE 1VNF5

CHERNE 270229 Putkitulppa, 2 tuuman koko, 1.87 tuuman pituus, 17 psi / 40 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB3WRE Malli: 270229Ristiviite: 1VNF5

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai
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
€8.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkitulppa
Pituus1.87 "
MateriaaliABS Plastic
Maks. Vastapaine17 psi/40 jalkaa
Nimellinen Koko2"
alue1.9 "2.17"
TyyppiMekaaninen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi4016991500
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen KokoalueMaks. VastapainePituusHinta
CHERNE 270210 putkitulppa, 1 1/2 tuuman koko, 1.75 tuuman pituus, 17 psi / 40 jalkaa | AB3WRD 1VNF4 2702101 1 / 2 "1.48 "1.65"17 psi/40 jalkaa1.75 "€7.55
CHERNE 270237 putkitulppa, 3 tuuman koko, 2.5 tuuman pituus, 17 psi / 40 jalkaa | AB3WRF 1VNF6 2702373"2.8 "3.1"17 psi/40 jalkaa2.5 "€11.21
CHERNE 270245 putkitulppa, 4 tuuman koko, 2.5 tuuman pituus, 17 psi / 40 jalkaa | AB3WRG 1VNF7 2702454"3.8 "4.06"17 psi/40 jalkaa2.5 "€13.93
CHERNE 270261 putkitulppa, 6 tuuman koko, 3.75 tuuman pituus, 17 psi / 40 jalkaa | AB3WRK 1VNG1 2702616"5.77 "6.08"17 psi/40 jalkaa3.75 "€40.86
CHERNE 270270 putkitulppa, 8 tuuman koko, 3.75 tuuman pituus, 17 psi / 40 jalkaa | AC2AAG 2HCD8 2702708"7.7 "8.03"17 psi/40 jalkaa3.75 "€76.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHERNE 270229 Putkitulppa, 2 tuuman koko, 1.87 tuuman pituus, 17 psi / 40 jalkaa
€8.10 / yksikkö