Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PHOENIX PN6256LNC ulokemutterin suojus 1 5/8 tuumaa ruostumatonta terästä | AD2XAL 3VTC8

PHOENIX PN6256LNC-mutterin suojus, 1 5/8 tuuman ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AD2XAL Malli: PN6256LNCRistiviite: 3VTC8

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLug-mutterikansi
MateriaaliRuostumaton teräs
Tyyppi1.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8708706060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
PHOENIX SP17 ulokemutterin suojus 33 mm | AD2UXW 3ULL3 SP172 1/16 pitkä 33 mm: n kuusiolla€5.16
PHOENIX SP27 -mutterin suojus | AD2UXY 3ULL7 SP272 1/16 pitkä 30 mm: n kuusiolla€5.64
PHOENIX 190 Lug-mutterin suojus 1.75 pitkä | AD3DKM 3YFW9 1901.75 pitkä€9.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHOENIX PN6256LNC-mutterin suojus, 1 5/8 tuuman ruostumaton teräs
€6.72 / yksikkö