Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PHOENIX SP27 -mutterin suojus | AD2UXY 3ULL7

PHOENIX SP27-mutterin suojus

Varastossa
Tuote: AD2UXY Malli: SP27Ristiviite: 3ULL7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLug-mutterikansi
MateriaaliRuostumaton teräs
Tyyppi2 1/16 pitkä 30 mm: n kuusiolla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8708706060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
PHOENIX SP17 ulokemutterin suojus 33 mm | AD2UXW 3ULL3 SP172 1/16 pitkä 33 mm: n kuusiolla€5.16
PHOENIX PN6256LNC ulokemutterin suojus 1 5/8 tuumaa ruostumatonta terästä | AD2XAL 3VTC8 PN6256LNC1.625 "€6.72
PHOENIX 190 Lug-mutterin suojus 1.75 pitkä | AD3DKM 3YFW9 1901.75 pitkä€9.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHOENIX SP27-mutterin suojus
€5.64 / yksikkö