Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PHOENIX PGDG92TSX Vaihtoputken jatke Gdg92 Gdg01 | AD2UYH 3ULP5

PHOENIX PGDG92TSX vaihtonastan jatke Gdg92 Gdg01

Varastossa
Tuote: AD2UYH Malli: PGDG92TSXRistiviite: 3ULP5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvaava nastan jatke
TyyppiEi GDG92- ja GDG01-sarjoista

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)3.18
Laivan leveys (cm)3.18
HS-koodi7907006000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
PHOENIX PNH1422TSX Vaihtopultin jatke 22 mm | AD2UXX 3ULL4 PNH1422TSX22 mm: n IDx 1.4 "pitkä NH252-, NH552-, NH482782F- ja NH48262R-sarjoissa€28.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHOENIX PGDG92TSX vaihtonastan jatke Gdg92 Gdg01
€12.02 / yksikkö