Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PHOENIX PNH1422TSX Vaihtopultin jatke 22 mm | AD2UXX 3ULL4

PHOENIX PNH1422TSX Vaihtoruuvin jatke 22 mm

Varastossa
Tuote: AD2UXX Malli: PNH1422TSXRistiviite: 3ULL4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvaava nastan jatke
Tyyppi22 mm: n IDx 1.4 "pitkä NH252-, NH552-, NH482782F- ja NH48262R-sarjoissa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)4.45
Laivan leveys (cm)4.45
HS-koodi7907006000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
PHOENIX PGDG92TSX Vaihtoputken jatke Gdg92 Gdg01 | AD2UYH 3ULP5 PGDG92TSXEi GDG92- ja GDG01-sarjoista€12.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHOENIX PNH1422TSX Vaihtoruuvin jatke 22 mm
€28.18 / yksikkö