Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PHOENIX PGD168LNT hillomutteri ja lukkomutterin kansi AD2UYB 3ULN1

PHOENIX PGD168LNT vastamutteri ja mutterin suojus

Varastossa
Tuote: AD2UYB Malli: PGD168LNTRistiviite: 3ULN1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHillomutteri ja lukkomutterin suojus
MateriaaliRuostumaton teräs
Palojen lukumäärä1
TyyppiEi GD816-sarjasta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
PHOENIX PNF22LNT hillomutteri ja lukkomutterin suojus | AD2UYF 3ULP3 PNF22LNTNF22-, GDF16- ja NF23-sarjoissa, 14 mm: n ID 1.5 mm: n piikkikierteellä€13.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHOENIX PGD168LNT vastamutteri ja mutterin suojus
€13.35 / yksikkö