Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PHOENIX PNF22LNT hillomutteri ja lukkomutterin suojus | AD2UYF 3ULP3

PHOENIX PNF22LNT vastamutteri ja mutterin suojus

Varastossa
Tuote: AD2UYF Malli: PNF22LNTRistiviite: 3ULP3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHillomutteri ja lukkomutterin suojus
Palojen lukumäärä1
TyyppiNF22-, GDF16- ja NF23-sarjoissa, 14 mm: n ID 1.5 mm: n piikkikierteellä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
PHOENIX PGD168LNT hillomutteri ja lukkomutterin kansi AD2UYB 3ULN1 PGD168LNTEi GD816-sarjasta€13.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHOENIX PNF22LNT vastamutteri ja mutterin suojus
€13.35 / yksikkö