PHOENIX NH552F kaksipyöräiset stimulaattorit edessä 5 reikää | AD2VAW 3UMA2

PHOENIX NH552F kaksipyöräiset stimulaattorit edessä 5 reikää

Varastossa
Tuote: AD2VAW Malli: NH552FRistiviite: 3UMA2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€626.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksipyörän stimulaattorit, DOT-kiinnitys
MateriaaliRuostumaton teräs
TyyppiEdessä napaohjaus ja 5 kädenreikää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.5995
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8708706060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
PHOENIX NH8494F Dual Wheel Stimulators Etusarja 16 In | AD2VAY 3UMA4 NH8494FEtuosa€527.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHOENIX NH552F kaksipyöräiset stimulaattorit edessä 5 reikää
€626.05 / yksikkö