PHOENIX NH8494F Dual Wheel Stimulators Etusarja 16 In | AD2VAY 3UMA4

PHOENIX NH8494F kaksipyöräiset stimulaattorit edessä, 16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2VAY Malli: NH8494FRistiviite: 3UMA4

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€527.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksipyörän stimulaattorit, DOT-kiinnitys
MateriaaliRuostumaton teräs
TyyppiEtuosa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)55.25
HS-koodi8708706060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
PHOENIX NH552F kaksipyöräiset stimulaattorit edessä 5 reikää | AD2VAW 3UMA2 NH552FEdessä napaohjaus ja 5 kädenreikää€626.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHOENIX NH8494F kaksipyöräiset stimulaattorit edessä, 16 tuumaa
€527.24 / yksikkö