PHOENIX GD816F Dual Wheel Sim Etuakseli, Täydellinen 16in | AD2VBL 3UMC8

PHOENIX GD816F Dual Wheel Sim -etuakseli, täysi sarja 16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2VBL Malli: GD816FRistiviite: 3UMC8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€320.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräParipyöräsimulaattorit, DOT-kiinnitys
MateriaaliRuostumaton teräs
TyyppiEtuakseli, Täysi sarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.9825
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8708706060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PHOENIX NF19F Dual Wheel Sim Etuakseli, Täydellinen 19.5 | AD2VBK 3UMC7 NF19F€379.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHOENIX GD816F Dual Wheel Sim -etuakseli, täysi sarja 16 tuumaa
€320.41 / yksikkö