PHOENIX NF19F Dual Wheel Sim Etuakseli, Täydellinen 19.5 | AD2VBK 3UMC7

PHOENIX NF19F Dual Wheel Sim -etuakselin täysi sarja 19.5

Varastossa
Tuote: AD2VBK Malli: NF19FRistiviite: 3UMC7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€379.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräParipyöräsimulaattorit, DOT-kiinnitys
MateriaaliRuostumaton teräs
TyyppiEtuakseli, Täysi sarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5675
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)53.59
Laivan leveys (cm)53.59
HS-koodi8708706060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PHOENIX GD816F Dual Wheel Sim Etuakseli, Täydellinen 16in | AD2VBL 3UMC8 GD816F€320.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHOENIX NF19F Dual Wheel Sim -etuakselin täysi sarja 19.5
€379.85 / yksikkö