Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PHILIPS 503441 EvoKit -vara -akku 14 tuuman pituus | AH7ABK 36MZ11

PHILIPS 503441 EvoKit Emergency Battery Backup, 14 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AH7ABK Malli: 503441Ristiviite: 36MZ11

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€335.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEvoKit -hätäakun varmuuskopiointi
Pituus14 "
Jännite120/277
Takuu5 v.
Watts31

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)4.5
Laivan pituus (cm)39.04
Laivan leveys (cm)11.73
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHILIPS 503441 EvoKit Emergency Battery Backup, 14 tuuman pituus
€335.55 / yksikkö