HYVÄKSYTTY MYYJÄ U22534.087.0600 Kierretappi ruostumaton teräs 7/8-9X6, 30PK | AB8PRC 26LT76

APPROVED VENDOR U22534.087.0600 kierretappi ruostumatonta terästä 7/8-9X6, 30PK

Varastossa
Tuote: AB8PRC Malli: U22534.087.0600Ristiviite: 26LT76

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€448.28 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
LuokkaB8
MateriaaliRuostumaton teräs
Min. Vetolujuus75,000 PSI
Kokonaispituus6"
Rockwellin kovuusB96
Temp. alue-58 astetta 1067 asteeseen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko7 / 8-9
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.25
Laivan korkeus (cm)15.09
Laivan pituus (cm)23.29
Laivan leveys (cm)19.2
HS-koodi7318155030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U22534.087.0600 kierretappi ruostumatonta terästä 7/8-9X6, 30PK
€448.28 /pakkaus