PHILIPS 469627 Lineaarinen LED-lamppu, tyyppi A ja C, keskipitkä bi-pin, 4000K värilämpötila

Tuote: CH6JYT Malli: 469627Ristiviite: 52ZX69
€8.53 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-valo
Base TypeKeskikokoinen Bi-Pin G13
Lampun halkaisija1 1 / 8 "
Polttimopesäpolykarbonaatti
Lamppujen valmistajien takuun pituus5 v.
Värilämpötila.4000K
CRI82
Energy Star -yhteensopivaEi
Suorittaa loppuunHimmeä
Suljetuille kalusteilleKyllä
Sisä- / ulkokäyttöSisällä ulkona
Lumens2100 lm
Min. Lämpötila-4 astetta F
Nimellinen pituus4 ft.
Kokonaispituus47 3 / 4 "
Nimetty elämä50000 tuntia.
Karkea palveluEi
ShapeT8
Temp. alue-4 - 113 astetta F
Jännite120 V - 277, 347 V AC
Watts14W

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaMeksiko

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteBase TypeVärilämpötila.WattsLumensKokonaispituusNimetty elämäShapeHinta
PHILIPS 469585 Lineaarinen LED-polttimo, tyyppi A ja C, Medium Bi-Pin, 4000K Värilämpötila | CH6JYR 52ZX65 469585120 V - 277, 347 V ACKeskikokoinen Bi-Pin G134000K10W1600 lm47 3 / 4 "50000 tuntia.T8€7.81
Tarjouspyyntö
PHILIPS 929002295704 LED-lamppu, Ba11, Kynttelikkö Ruuvi, 2700K Väri, 600 lm, 6.6W, 120VAC | CH6NFN 55YD46 929002295704120V ACEi2700K6.6W600 lm4 3 / 8 "15000 tuntia.BA11-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHILIPS 469627 Lineaarinen LED-lamppu, tyyppi A ja C, keskipitkä bi-pin, 4000K värilämpötila
€8.53 / yksikkö