BRADY SPC ABSORBENTS SC-DP4 Rumpuvuodon estävä lava 4 Rumpu 5k Lb. | AA7DTW 15U901

BRADY SC-DP4 rummun roiskesäiliölava 4 rumpu 5k Lb.

Varastossa
Tuote: AA7DTW Malli: SC-DP4Ristiviite: 15U901

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€907.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpuvuodon estävä kuormalava
VäriKeltainen / Sininen
Korkeus17 "
Pituus52 "
Kantavuus5000 lb
MateriaaliKorkean tiheyden polyeteeni
Rummujen määrä4
Vuotokapasiteetti128 gal.
Leveys52 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.82
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)132.08
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKantavuusVuotokapasiteettiLeveysHinta
BRADY SPC ABSORBENTS SC-SD2 Rumpuvuodon estävä lava 2 Rumpu 2.5k Lb | AA7DTU 15U898 SC-SD26"2500 lb21 gal.26 "€417.70
BRADY SPC ABSORBENTS SC-DP2 Rumpuvuodon estävä lava 2 Rumpu 2.5k Lb | AA7DTV 15U899 SC-DP217 "2500 lb68-5 / 7 gal.26 "€611.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY SC-DP4 rummun roiskesäiliölava 4 rumpu 5k Lb.
€907.48 / yksikkö