Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW6654 höyläkarbiditerät | AD9LBJ 4TG61

DEWALT DW6654 höylän kovametalliterät

Varastossa
Tuote: AD9LBJ Malli: DW6654Ristiviite: 4TG61

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtohöylän terät

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8202990000
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
DEWALT DW6655 höyläterä - 2 kpl pakkaus | AB2YYP 1PX40 DW66552€46.83
DEWALT DW6658 HSS kääntöterät | AF2NGQ 6W497 DW66581€23.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW6654 höylän kovametalliterät
€20.34 / yksikkö