Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PHILIPS BURTON UV501 -tutkimusvalo UV 6-3 / 4 tuuman pituus x 3-3 / 4 tuuman leveys kämmenlaite | AG4VVZ 35FV30

PHILIPS BURTON UV501-tutkimusvalo UV 6-3/4 tuumaa Pituus x 3-3/4 tuumaa Leveys Kädessä pidettävä

Varastossa
Tuote: AG4VVZ Malli: UV501Ristiviite: 35FV30

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€773.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTentti Light
Ampeeria0.17
VäriMusta / valkoinen
Johdon pituus5ft.
Mittari / kapellimestari18/3
KahvaMuovi
KoteloMuovi
lampun tyyppiUV-lamppu
Pituus6.75 "
Asennuskannettavat
Virtalähde120 VAC
Vaihtolamput35FV35

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.89
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi9405990000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusVaihtolamputHinta
PHILIPS BURTON UV502 -tutkimusvalo UV 9-1 / 2 tuuman pituus x 6-3 / 4 tuuman leveys kämmenlaite | AG4VWA 35FV31 UV502Valkoinen9.5 "35FV35€857.40
PHILIPS BURTON UV503 Koevalo UV 6-45 / 64 tuumaa Pituus x 5-39 / 64 tuumaa | AG4VWB 35FV32 UV503Valkoinen6 45 / 64 "35FV35, 35FV34€1,044.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHILIPS BURTON UV501-tutkimusvalo UV 6-3/4 tuumaa Pituus x 3-3/4 tuumaa Leveys Kädessä pidettävä
€773.18 / yksikkö