Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PHILIPS BURTON UV503 Koevalo UV 6-45 / 64 tuumaa Pituus x 5-39 / 64 tuumaa | AG4VWB 35FV32

PHILIPS BURTON UV503-tutkimusvalo UV 6-45/64 tuumaa pituus x 5-39/64 tuumaa.W

Varastossa
Tuote: AG4VWB Malli: UV503Ristiviite: 35FV32

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,044.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTentti Light
Ampeeria0.17
VäriValkoinen
Johdon pituus5ft.
Mittari / kapellimestari18/3
KahvaMuovi
KoteloMuovi
lampun tyyppiUV-lamppu
Pituus6 45 / 64 "
Lens MaterialLasi
Asennuskannettavat
Virtalähde120 VAC
Vaihtolamput35FV35, 35FV34

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.27
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi9405990000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusVaihtolamputHinta
PHILIPS BURTON UV501 -tutkimusvalo UV 6-3 / 4 tuuman pituus x 3-3 / 4 tuuman leveys kämmenlaite | AG4VVZ 35FV30 UV501Musta / valkoinen6.75 "35FV35€773.18
PHILIPS BURTON UV502 -tutkimusvalo UV 9-1 / 2 tuuman pituus x 6-3 / 4 tuuman leveys kämmenlaite | AG4VWA 35FV31 UV502Valkoinen9.5 "35FV35€857.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHILIPS BURTON UV503-tutkimusvalo UV 6-45/64 tuumaa pituus x 5-39/64 tuumaa.W
€1,044.50 / yksikkö