PHILIPS BURTON OP216ST -tenttivalo Fastrac-ehdotettu lamppu AH4NZB | AG4VRX 35FV04

PHILIPS BURTON OP216ST koevalo Fastrac Suositeltu lamppu AH4NZB

Tuote: AG4VRX Malli: OP216STRistiviite: 35FV04
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€8,559.18 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTutkimuksen valo
SäädettäväJoustava laajalla ulottuvuudella ja liikealueella
Käden pituus37.5 "
VäriValkoinen
Värilämpötila.3300K
Johdon pituus10ft.
Mukana lamppuKyllä
lampun tyyppiHalogeeni
LinssiPoista valinta
Valoteho78,000 lux @ 24 "
AsennustyyppiYksi Fastrac
Kaiken kattavuus37.5 "
Vaihtaarokkari
TyyppiFastrac
Jännite120
Watts50

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 48.6
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)193.04
Laivan leveys (cm)73.66
HS-koodi9405108020

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: (3) Halogeenilamput, kussakin 2000 tuntia. Keskimääräinen lampun käyttöikä, sipulit kytketään rinnakkain jatkuvan toiminnan varmistamiseksi, suunnittelu sallii SteriHandlen poistamisen tai vaihtamisen yhdellä kädellä, 5 vuotta. Rajoitettu takuu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliWattsKäden pituusVärilämpötila.Johdon pituusValotehoAsennustyyppiKaiken kattavuusTyyppiHinta
PHILIPS BURTON OP216W Tentti kevyt seinä 50w 37-1 / 2 tuumaa pituus 10 jalkaa | AG4VRW 35FV03 OP216W5037.5 "3300K10ft.78,000 lux @ 24 "Seinä37.5 "Seinä€4,362.21
PHILIPS BURTON OP216DT -tentti kevyt rokkari HD- ja kaksoisjohdot | AG4VRY 35FV05 OP216DT5037.5 "3300K10ft.78,000 lux @ 24 "Kaksois Fastrac37.5 "Fastrac€11,888.38
Tarjouspyyntö
PHILIPS BURTON SB40W Tenttiseinävalaisin 20w 28in. Varren pituus 8.5 jalkaa | AG4VUY 35FT90 SB40W2028 "3400K8.5ft.50,000 lux @ 18 "Seinä28 "Seinä€1,516.66
PHILIPS BURTON GL30W Tentti kevyt seinä 35w 8.5 jalkaa keinuvipu AH4NZN | AG4VUZ 35FT92 GL30W3535.5 "3200K8.5ft.41,000 lux @ 18 "Seinä35.5 "Seinä€1,337.79
PHILIPS BURTON GLW30W Tentti kevyt seinä 35w 8.5 jalkaa keinuvipu AH4NZA | AG4VVA 35FT93 GLW30W3535.5 "3200K8.5ft.41,000 lux @ 18 "Seinä35.5 "Seinä€1,337.79
PHILIPS BURTON CS316W Tentti kevyt seinä 150w 37-1 / 2 tuuman pituus 10 jalkaa | AG4VVH 35FV10 CS316W15037.5 "4300K10ft.126,000 lux @ 24 "Seinä37.5 "Seinä€4,957.31
PHILIPS BURTON CS316ST Tentti kevyt rokkari HD- ja yksittäisraja | AG4VVJ 35FV11 CS316ST15037.5 "4300K10ft.126,000 lux @ 24 "Yksi Fastrac37.5 "Fastrac€8,742.35
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHILIPS BURTON OP216ST koevalo Fastrac Suositeltu lamppu AH4NZB
€8,559.18 / yksikkö