PHILIPS BURTON OP216W Tentti kevyt seinä 50w 37-1 / 2 tuumaa pituus 10 jalkaa | AG4VRW 35FV03

PHILIPS BURTON OP216W koevalo seinä 50w 37-1/2 tuumaa pituus 10 jalkaa

Varastossa
Tuote: AG4VRW Malli: OP216WRistiviite: 35FV03

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,418.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTutkimuksen valo
SäädettäväJoustava laajalla ulottuvuudella ja liikealueella
Käden pituus37.5 "
VäriValkoinen
Värilämpötila.3300K
Johdon pituus10ft.
Mukana lamppuKyllä
lampun tyyppiHalogeeni
LinssiPoista valinta
Valoteho78,000 lux @ 24 "
AsennustyyppiSeinä
Kaiken kattavuus37.5 "
Vaihtaarokkari
TyyppiSeinä
Jännite120
Watts50

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.24
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi9405108020

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: (3) Halogeenilamput, kussakin 2000 tuntia. Keskimääräinen lampun käyttöikä, sipulit kytketään rinnakkain jatkuvan toiminnan varmistamiseksi, suunnittelu sallii SteriHandlen poistamisen tai vaihtamisen yhdellä kädellä, 5 vuotta. Rajoitettu takuu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliWattsKäden pituusVärilämpötila.Johdon pituusValotehoAsennustyyppiKaiken kattavuusTyyppiHinta
PHILIPS BURTON OP216ST -tenttivalo Fastrac-ehdotettu lamppu AH4NZB | AG4VRX 35FV04 OP216ST5037.5 "3300K10ft.78,000 lux @ 24 "Yksi Fastrac37.5 "Fastrac€10,598.48
Tarjouspyyntö
PHILIPS BURTON OP216DT -tentti kevyt rokkari HD- ja kaksoisjohdot | AG4VRY 35FV05 OP216DT5037.5 "3300K10ft.78,000 lux @ 24 "Kaksois Fastrac37.5 "Fastrac€14,723.32
Tarjouspyyntö
PHILIPS BURTON SB40W Tenttiseinävalaisin 20w 28in. Varren pituus 8.5 jalkaa | AG4VUY 35FT90 SB40W2028 "3400K8.5ft.50,000 lux @ 18 "Seinä28 "Seinä€1,886.94
PHILIPS BURTON GL30W Tentti kevyt seinä 35w 8.5 jalkaa keinuvipu AH4NZN | AG4VUZ 35FT92 GL30W3535.5 "3200K8.5ft.41,000 lux @ 18 "Seinä35.5 "Seinä€1,665.59
PHILIPS BURTON GLW30W Tentti kevyt seinä 35w 8.5 jalkaa keinuvipu AH4NZA | AG4VVA 35FT93 GLW30W3535.5 "3200K8.5ft.41,000 lux @ 18 "Seinä35.5 "Seinä€1,665.59
PHILIPS BURTON CS316W Tentti kevyt seinä 150w 37-1 / 2 tuuman pituus 10 jalkaa | AG4VVH 35FV10 CS316W15037.5 "4300K10ft.126,000 lux @ 24 "Seinä37.5 "Seinä€6,141.77
PHILIPS BURTON CS316ST Tentti kevyt rokkari HD- ja yksittäisraja | AG4VVJ 35FV11 CS316ST15037.5 "4300K10ft.126,000 lux @ 24 "Yksi Fastrac37.5 "Fastrac€10,833.85
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHILIPS BURTON OP216W koevalo seinä 50w 37-1/2 tuumaa pituus 10 jalkaa
€5,418.38 / yksikkö