EATON GHC2090 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, G-Frame, Ghc, Täydellinen katkaisija | AG8NXY

EATON GHC2090 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, G-Frame, Ghc, Täydellinen katkaisija

Tuote: AG8NXY Malli: GHC2090

Hanki se saattaa 16, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus14 kAIC @ 480 V
Ampeeria90A
KehystyyppiGHC
Napojen lukumäärä2
Jännite480V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)6.68
Laivan leveys (cm)5.08

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAIC-luokitusAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
EATON GHC1020 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, G-Frame, Ghc, Täydellinen Katkaisija | AG8NXM GHC 102014kAIC @ 277v20A1277V-
Tarjouspyyntö
EATON GHC1030 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, G-Frame, Ghc, Täydellinen Katkaisija | AG8NXN GHC 103014kAIC @ 277v30A1277V€146.99
EATON GHC1040 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, G-Frame, Ghc, Täydellinen Katkaisija | AG8NXP GHC 104014kAIC @ 277v40A1277V€164.56
EATON GHC1050 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, G-Frame, Ghc, Täydellinen Katkaisija | AG8NXQ GHC 105014kAIC @ 277v50A1277V€164.56
EATON GHC2015 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, G-Frame, Ghc, Täydellinen Katkaisija | AG8NXR GHC 201514 kAIC @ 480 V15A2480V€437.42
EATON GHC2020 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, G-Frame, Ghc, Täydellinen Katkaisija | AG8NXT GHC 202014 kAIC @ 480 V20A2480V-
Tarjouspyyntö
EATON GHC2025 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, G-Frame, Ghc, Täydellinen Katkaisija | AG8NXU GHC 202514 kAIC @ 480 V25A2480V-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON GHC2090 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, G-Frame, Ghc, Täydellinen katkaisija