PHILIPS BURTON GL30W Tentti kevyt seinä 35w 8.5 jalkaa keinuvipu AH4NZN | AG4VUZ 35FT92

PHILIPS BURTON GL30W koevalo seinä 35w 8.5 jalkaa keinuvipu AH4NZN

Varastossa
Tuote: AG4VUZ Malli: GL30WRistiviite: 35FT92

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,337.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTutkimuksen valo
SäädettäväJoustava laajalla ulottuvuudella ja liikealueella
Käden pituus35.5 "
VäriValkoinen
Värilämpötila.3200K
Johdon pituus8.5ft.
Mukana lamppuKyllä
lampun tyyppiHalogeeni
LinssiPoista valinta
Valoteho41,000 lux @ 18 "
AsennustyyppiSeinä
Kaiken kattavuus35.5 "
Vaihtaarokkari
TyyppiSeinä
Jännite120
Watts35

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi9405108020

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Halogeenilamppu, 2000 h. Keskimääräinen lampun käyttöikä, helppo lampunvaihto, viileä kotelolämpötila ja viileä valonsäde, kätevä sijoittaminen ergonomisilla paikannusreunoilla, korkealaatuinen, 4-pyöräinen pohja, CE-merkitty, 5 v. Rajoitettu takuu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliWattsKäden pituusVärilämpötila.Johdon pituusValotehoAsennustyyppiKaiken kattavuusTyyppiHinta
PHILIPS BURTON OP216W Tentti kevyt seinä 50w 37-1 / 2 tuumaa pituus 10 jalkaa | AG4VRW 35FV03 OP216W5037.5 "3300K10ft.78,000 lux @ 24 "Seinä37.5 "Seinä€4,362.21
PHILIPS BURTON OP216ST -tenttivalo Fastrac-ehdotettu lamppu AH4NZB | AG4VRX 35FV04 OP216ST5037.5 "3300K10ft.78,000 lux @ 24 "Yksi Fastrac37.5 "Fastrac€8,559.18
Tarjouspyyntö
PHILIPS BURTON OP216DT -tentti kevyt rokkari HD- ja kaksoisjohdot | AG4VRY 35FV05 OP216DT5037.5 "3300K10ft.78,000 lux @ 24 "Kaksois Fastrac37.5 "Fastrac€11,888.38
Tarjouspyyntö
PHILIPS BURTON SB40W Tenttiseinävalaisin 20w 28in. Varren pituus 8.5 jalkaa | AG4VUY 35FT90 SB40W2028 "3400K8.5ft.50,000 lux @ 18 "Seinä28 "Seinä€1,516.66
PHILIPS BURTON GLW30W Tentti kevyt seinä 35w 8.5 jalkaa keinuvipu AH4NZA | AG4VVA 35FT93 GLW30W3535.5 "3200K8.5ft.41,000 lux @ 18 "Seinä35.5 "Seinä€1,337.79
PHILIPS BURTON CS316W Tentti kevyt seinä 150w 37-1 / 2 tuuman pituus 10 jalkaa | AG4VVH 35FV10 CS316W15037.5 "4300K10ft.126,000 lux @ 24 "Seinä37.5 "Seinä€4,957.31
PHILIPS BURTON CS316ST Tentti kevyt rokkari HD- ja yksittäisraja | AG4VVJ 35FV11 CS316ST15037.5 "4300K10ft.126,000 lux @ 24 "Yksi Fastrac37.5 "Fastrac€8,742.35
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHILIPS BURTON GL30W koevalo seinä 35w 8.5 jalkaa keinuvipu AH4NZN
€1,337.79 / yksikkö