PHILIPS BURTON OC516CT -tenttivalaisin Fastrac 50 / 150w 37-1 / 2 tuumaa L | AG4VVM 35FV16

PHILIPS BURTON OC516CT koevalo Fastrac 50/150w 37-1/2 tuumaa L

Tuote: AG4VVM Malli: OC516CTRistiviite: 35FV16
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€12,237.24 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTutkimuksen valo
SäädettäväJoustava laajalla ulottuvuudella ja liikealueella
Käden pituus37.5 "
VäriValkoinen
Värilämpötila.3300 ja 4300K
Johdon pituus10ft.
Mukana lamppuKyllä
lampun tyyppiHalogeeni
LinssiPoista valinta
ValotehoAvohoito II 78,000 Lux @ 24 "/ CoolSpot II 126,000 Lux @ 24"
AsennustyyppiFastrac
Kaiken kattavuus37.5 "
Vaihtaarokkari
TyyppiFastrac
Jännite120
Watts50/150

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 58.5
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)193.04
Laivan leveys (cm)73.66
HS-koodi9405108020

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Poliklinikka II: Keskittyminen irrotettavalla, autoklaavissa olevalla SteriHandlella, kitkanupilla käyttäjä voi säätää kitkaa itsetasapainottavassa varressa haluttuun jännitykseen ilman ToolCoolSpot II: Kaksitasoinen himmennin vaihtelevalle intensiteetille, vaihteleva piste

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliWattsKäden pituusVärilämpötila.Johdon pituusValotehoAsennustyyppiKaiken kattavuusTyyppiHinta
PHILIPS BURTON OP216W Tentti kevyt seinä 50w 37-1 / 2 tuumaa pituus 10 jalkaa | AG4VRW 35FV03 OP216W5037.5 "3300K10ft.78,000 lux @ 24 "Seinä37.5 "Seinä€4,362.21
PHILIPS BURTON OP216ST -tenttivalo Fastrac-ehdotettu lamppu AH4NZB | AG4VRX 35FV04 OP216ST5037.5 "3300K10ft.78,000 lux @ 24 "Yksi Fastrac37.5 "Fastrac€8,559.18
Tarjouspyyntö
PHILIPS BURTON OP216DT -tentti kevyt rokkari HD- ja kaksoisjohdot | AG4VRY 35FV05 OP216DT5037.5 "3300K10ft.78,000 lux @ 24 "Kaksois Fastrac37.5 "Fastrac€11,888.38
Tarjouspyyntö
PHILIPS BURTON SB40W Tenttiseinävalaisin 20w 28in. Varren pituus 8.5 jalkaa | AG4VUY 35FT90 SB40W2028 "3400K8.5ft.50,000 lux @ 18 "Seinä28 "Seinä€1,516.66
PHILIPS BURTON GL30W Tentti kevyt seinä 35w 8.5 jalkaa keinuvipu AH4NZN | AG4VUZ 35FT92 GL30W3535.5 "3200K8.5ft.41,000 lux @ 18 "Seinä35.5 "Seinä€1,337.79
PHILIPS BURTON GLW30W Tentti kevyt seinä 35w 8.5 jalkaa keinuvipu AH4NZA | AG4VVA 35FT93 GLW30W3535.5 "3200K8.5ft.41,000 lux @ 18 "Seinä35.5 "Seinä€1,337.79
PHILIPS BURTON CS316W Tentti kevyt seinä 150w 37-1 / 2 tuuman pituus 10 jalkaa | AG4VVH 35FV10 CS316W15037.5 "4300K10ft.126,000 lux @ 24 "Seinä37.5 "Seinä€4,957.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHILIPS BURTON OC516CT koevalo Fastrac 50/150w 37-1/2 tuumaa L
€12,237.24 / yksikkö