PHILIPS BURTON A100FL kirurginen kevythalogeeni 45w 3500k | AG4VUC 35FT68

PHILIPS BURTON A100FL Kirurginen halogeenivalo 45w 3500k

Varastossa
Tuote: AG4VUC Malli: A100FLRistiviite: 35FT68

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,428.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKirurginen valo
SäädettäväJoustava laajalla ulottuvuudella ja liikealueella
Käden pituus31 "
VäriValkoinen
Värilämpötila.3500K
Johdon pituus9.83ft.
JohtotyyppiLiitä
Mukana lamppuKyllä
lampun tyyppiHalogeeni
LinssiPoista valinta
Valoteho63,000 luksi @ 40 "
AsennustyyppiLattiajalusta
Kaiken kattavuus31 "
Vaihtaajalkakytkin
TyyppiLattiajalusta
Jännite120
Watts45

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.3
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)154.94
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi9405108020

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Suuri intensiteetti 63,000 1 luksi 97 m: ssä, korkea CRI 20, kompakti 5 "halkaisijainen valopää, CE-merkitty, XNUMX vuoden rajoitettu takuu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäden pituusVärilämpötila.ValotehoKaiken kattavuusWattsHinta
PHILIPS BURTON A200FL kirurginen kevythalogeeni 35w 3700k | AG4VUD 35FT69 A200FL63 "3700K90,000 luksi @ 40 "63 "35€9,729.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHILIPS BURTON A100FL Kirurginen halogeenivalo 45w 3500k
€6,428.56 / yksikkö