PHILIPS BURTON A200FL kirurginen kevythalogeeni 35w 3700k | AG4VUD 35FT69

PHILIPS BURTON A200FL Kirurginen halogeenivalo 35w 3700k

Varastossa
Tuote: AG4VUD Malli: A200FLRistiviite: 35FT69

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,729.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKirurginen valo
SäädettäväJoustava laajalla ulottuvuudella ja liikealueella
Käden pituus63 "
VäriValkoinen
Värilämpötila.3700K
Johdon pituus9.83ft.
JohtotyyppiLiitä
Mukana lamppuKyllä
lampun tyyppiHalogeeni
LinssiPoista valinta
Valoteho90,000 luksi @ 40 "
AsennustyyppiLattiajalusta
Kaiken kattavuus63 "
Vaihtaajalkakytkin
TyyppiLattiajalusta
Jännite120
Watts35

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.75
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)154.94
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi9405108020

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: 90,000 1 luksi 96 m: ssä, CRI 10, valokentän halkaisija 12 "- 47", valaistuksen syvyys 5 ", säädettävä tarkennus pyörivällä keskikahvalla, CE-merkitty, XNUMX vuoden rajoitettu takuu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäden pituusVärilämpötila.ValotehoKaiken kattavuusWattsHinta
PHILIPS BURTON A100FL kirurginen kevythalogeeni 45w 3500k | AG4VUC 35FT68 A100FL31 "3500K63,000 luksi @ 40 "31 "45€6,428.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHILIPS BURTON A200FL Kirurginen halogeenivalo 35w 3700k
€9,729.10 / yksikkö