Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PHILIPS BURTON 0007006PK HAL-lamppu MR16 2-napainen (GX5.3) PK3 | AH4NZD 35FV13

PHILIPS BURTON 0007006PK HAL-lamppu MR16 2-nastainen (GX5.3) PK3

Varastossa
Tuote: AH4NZD Malli: 0007006PKRistiviite: 35FV13

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€590.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHalogeenilamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä600 hr.
Base Type2-napainen (GX5.3)
PolttimopesäMetalli
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Lampun värilämpötila4300K
Lampun halkaisija2"
Lampun viimeistelyPoista valinta
lampun tyyppiHalogeeni
Valon jakautuminenSäädettävä
Valoteho4000 - 4999K, kylmä valkoinen
Lumens4800
Maks. Kokonaispituus1.75 "
Lampun kokoMR
VirtalähdePlug and Play
Karkea palveluEi
Säröillä kestäväEi
KolmitieEi
TyyppiHeijastin
Jännite120
Watts150

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)17.78
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lampun muoto: MR16
    • Himmennettävä: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiKeskimääräinen lampun käyttöikäBase TypeWattsPolttimopesäLampun halkaisijaLumensMaks. KokonaispituusHinta
PHILIPS BURTON 0009700PK HAL-lamppu T4 2-napainen (GX23-2) PK4 | AH4NZM 35FV37 0009700PKMiniatyyri10,000 hr.2-napainen (GX23-2)13.0Lasi3 / 4 "7804 45 / 64 "€575.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHILIPS BURTON 0007006PK HAL-lamppu MR16 2-nastainen (GX5.3) PK3
€590.39 / yksikkö