PHILIPS BURTON 0009700PK HAL-lamppu T4 2-napainen (GX23-2) PK4 | AH4NZM 35FV37

PHILIPS BURTON 0009700PK HAL-lamppu T4 2-nastainen (GX23-2) PK4

Varastossa
Tuote: AH4NZM Malli: 0009700PKRistiviite: 35FV37

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€575.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHalogeenilamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä10,000 hr.
Base Type2-napainen (GX23-2)
PolttimopesäLasi
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Lampun värilämpötila4100K
Lampun halkaisija3 / 4 "
Lampun viimeistelyPoista valinta
lampun tyyppiHalogeeni
Valoteho4000 - 4999K, kylmä valkoinen
Lumens780
Maks. Kokonaispituus4 45 / 64 "
Lampun kokoT
VirtalähdePlug and Play
Karkea palveluEi
Säröillä kestäväEi
KolmitieEi
TyyppiMiniatyyri
Jännite120
Watts13.0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)30.48
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lampun muoto: T4
    • Himmennettävä: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiKeskimääräinen lampun käyttöikäBase TypeWattsPolttimopesäLampun halkaisijaLumensMaks. KokonaispituusHinta
PHILIPS BURTON 0007006PK HAL-lamppu MR16 2-napainen (GX5.3) PK3 | AH4NZD 35FV13 0007006PKHeijastin600 hr.2-napainen (GX5.3)150Metalli2"48001.75 "€590.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHILIPS BURTON 0009700PK HAL-lamppu T4 2-nastainen (GX23-2) PK4
€575.99 / yksikkö