Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PHILIPS ADVANCE XI150C105V140CNF1 LED-ohjain 150W 1.05 ADC 120 / 277VAC | AH7JRH 36UX14

PHILIPS ADVANCE XI150C105V140CNF1 LED -ohjain 150W 1.05 ADC 120/277VAC

Varastossa
Tuote: AH7JRH Malli: XI150C105V140CNF1Ristiviite: 36UX14

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€118.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLed-ohjain
Ympäristön lämpötila Alue104 astetta 131 astetta F
Liitäntälaite0-10V himmennys
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusUL-ympäristövahinkojen validointi
Korkeus1.5 "
Tulovirta1.40, 0.60, 0.67 AAC
syöttöteho169
Tulojännite120 - 277 VAC
Pituus8.375 "
Lähtövirta1.05 ADC
Lähtöjännite44 - 140 VDC
Power Factor0.95
Moottorin teho150W
Leveys2 23 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8505
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)5.59
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Painolastin himmennys: Kyllä
    • Ympäristöluokitus: Kostea sijainti

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeussyöttötehoTulojänniteLähtövirtaLähtöjänniteLeveysHinta
PHILIPS ADVANCE XH150C053V280CNF1 LED-ohjain 150W 0.53 ADC 347 / 480VAC | AH7JRJ 36UX15 XH150C053V280CNF11 31 / 64 "167347 - 480 VAC0.53 ADC90 - 280 VDC2 5 / 16 "€171.49
PHILIPS ADVANCE XH150C070V210CNF1 LED-ohjain 150W 0.70 ADC 347 / 480VAC | AH7JRK 36UX16 XH150C070V210CNF11 31 / 64 "167347 - 480 VAC0.70 ADC60 - 210 VDC2 5 / 16 "€133.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHILIPS ADVANCE XI150C105V140CNF1 LED -ohjain 150W 1.05 ADC 120/277VAC
€118.37 / yksikkö