Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PHILIPS ADVANCE LI571-J5-IC soikea sytytin, metallihalogenidi | AB2NXL 1N118

PHILIPS ADVANCE LI571-J5-IC soikea sytytin, metallihalidi

Varastossa
Tuote: AB2NXL Malli: LI571-J5-ICRistiviite: 1N118

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€265.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSytytin
Halkaisija2.156 "
lampun tyyppiKorkean paineen natrium
Lampun watti1000
Pituus4.75 "
Lamppujen määrä1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8504909590
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sytytin lampun etäisyydelle (15 - 75 jalkaa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaLampun wattiPituusHinta
PHILIPS ADVANCE LI551-H4 pyöreä sytytin, korkeapainenatrium | AC8GNN 3A533 LI551-H41.25 "35 ja 1502.125 "€137.34
PHILIPS ADVANCE LI501-H4 pyöreä sytytin, korkeapainenatrium | AC8GNP 3A534 LI501-H41.25 "150 ja 4002.5 "€131.12
PHILIPS ADVANCE LI501H4IC pyöreä sytytin, korkeapaineinen natrium | CF6PUM LI501H4IC----
Tarjouspyyntö
PHILIPS ADVANCE LI533H4IC Pyöreä sytytin, metallihalogenidi | CF6PUN LI533H4IC----
Tarjouspyyntö
PHILIPS ADVANCE LI551H4IC pyöreä sytytin, korkeapainenatrium | CF6PUP LI551H4IC----
Tarjouspyyntö
PHILIPS ADVANCE LI551SQR Square Plugin Ignitor | CF6PUQ LI551SQR----
Tarjouspyyntö
PHILIPS ADVANCE LI571H5IC Soikea sytytin | CF6PUR LI571H5IC----
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHILIPS ADVANCE LI571-J5-IC soikea sytytin, metallihalidi
€265.49 / yksikkö