Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PHILIPS ADVANCE ISB-0432-14-E Liitäntälaite 273W 14-5 / 16, pituus x3-3 / 16 tuumaa | AG6JQL 35XR87

PHILIPS ADVANCE ISB-0432-14-E Liitäntälaite 273W 14-5/16 tuumaa Pituus x3-3/16 tuumaa W

Varastossa
Tuote: AG6JQL Malli: ISB-0432-14-ERistiviite: 35XR87

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€195.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainolasti
LiitäntälaiteElektroninen
Korkeus2.625 "
Syöttö watteina273
Pituus14 5 / 16 "
Min. Aloituslämpötila.-20-astetta F
Lamppujen määrä4
Jännite120/277
Leveys3.187 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)38.86
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8504100000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Lampun kokonaiskuva (32)
    • Min. Lampun kokonaiskuva (4)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSyöttö watteinaPituusLamppujen määräLeveysHinta
PHILIPS ADVANCE ISB-0216-12-E Liitäntälaite 136W 1-11 / 16 tuumaa Leveys x 1-1 / 8 in H | AG6JQK 35XR86 ISB-0216-12-E1.125 "1369 41 / 64 "21 11 / 16 "€95.92
PHILIPS ADVANCE ISB-1040-14-E Liitäntälaite 348W 14-5 / 16, pituus x3-3 / 16 tuumaa W | AG6JQM 35XR88 ISB-1040-14-E2.625 "34814 5 / 16 "43.187 "€259.27
PHILIPS ADVANCE ISB-0848-46-E Liitäntälaite 415W 14-5 / 16, pituus x3-3 / 16 tuumaa | AG6JQN 35XR89 ISB-0848-46-E2.625 "41514 5 / 16 "63.187 "€269.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHILIPS ADVANCE ISB-0432-14-E Liitäntälaite 273W 14-5/16 tuumaa Pituus x3-3/16 tuumaa W
€195.60 / yksikkö