Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PHILIPS ADVANCE IOP-4P32-HL-SC Liitäntälaite Elektroninen pikakäynnistys 120 / 277V | AH7AGM 36ND50

PHILIPS ADVANCE IOP-4P32-HL-SC Liitäntälaite Elektroninen pikakäynnistys 120 / 277V

Varastossa
Tuote: AH7AGM Malli: IOP-4P32-HL-SCRistiviite: 36ND50
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
€41.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen liitäntälaite
Vahvistimet AC0.58 ja 1.26
Liitäntälaite1.18
Liitäntälaite perheOptanium (R) IOP
LiitäntälaiteElektroninen
Korkeus1.187 "
Syöttö watteina69 ja 147
lampun tyyppiT8
Lampun watti32
Pituus9.5 "
ValotehoKorkea
Min. Aloituslämpötila.-20-astetta F
F17T8-lamppujen määrä3 tai 4
F25T8-lamppujen määrä3 tai 4
F32T8-lamppujen määrä3 tai 4
F32T8 (28W) -lamppujen määrä3 tai 4
F32T8 (30W) -lamppujen määrä3 tai 4
F40T8-lamppujen määrä3
Lamppujen määrä4
Power FactorSuurempi kuin 0.98
AloitustyyppiVälitön
Yhteensä HarmoninenVähemmän kuin 10%
Jännite120/277
Leveys1 45 / 64 "
Johdotuksen tyyppiParallel

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5443
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)4.32
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Liitäntälaitteen himmennys: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PHILIPS ADVANCE GCN2S28L35M elektroninen liitäntälaite, 347 V | CF6PDF GCN2S28L35M-
Tarjouspyyntö
PHILIPS ADVANCE GOPA3P32SC35M Elektroninen liitäntälaite, 347V | CF6PDJ GOPA3P32SC35M-
Tarjouspyyntö
PHILIPS ADVANCE GOPA4P32SC35M Elektroninen liitäntälaite, 347V | CF6PDK GOPA4P32SC35M-
Tarjouspyyntö
PHILIPS ADVANCE ICF1H120M4LD35M Elektroninen liitäntälaite | CF6PEG ICF1H120M4LD35M-
Tarjouspyyntö
PHILIPS ADVANCE ICF2S13M1BS35M Elektroninen liitäntälaite | CF6PEJ ICF2S13M1BS35M-
Tarjouspyyntö
PHILIPS ADVANCE ICF2S18M1BS35M Elektroninen liitäntälaite | CF6PEL ICF2S18M1BS35M-
Tarjouspyyntö
PHILIPS ADVANCE ICF2S42M2BS35M Elektroninen liitäntälaite | CF6PET ICF2S42M2BS35M-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHILIPS ADVANCE IOP-4P32-HL-SC Liitäntälaite Elektroninen pikakäynnistys 120 / 277V
€41.40 / yksikkö