Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PHILIPS ADVANCE IMH-39-G-LF Liitäntälaite, 39W Lamppu, metallihalogenidi | AD7YYB 4HGH8

PHILIPS ADVANCE IMH-39-G-LF liitäntälaite, 39 W lamppu, metallihalogenidi

Varastossa
Tuote: AD7YYB Malli: IMH-39-G-LFRistiviite: 4HGH8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€288.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHID-liitäntälaite
ANSI-koodiM130 / C130
Liitäntälaite perhee-visio (TM)
LiitäntälaiteElektroninen
Korkeus1 13 / 64 "
Hz60
Tulojännite120/277
Syöttö watteina44
lampun tyyppiHalidi metalli
Lampun watti39
Pituus3 51 / 64 "
Min. Aloituslämpötila.-20 astetta C / -4 astetta F
Lamppujen määrä1
Käyntivahvistimet @ 120 V0.39
Käyntivahvistimet @ 277 V0.18
LämpösuojausKyllä
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8504100000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PHILIPS ADVANCE IMH-39-G-BLS Liitäntälaite, 120/227V Input, 39W Lamppu, Metallihalogenidi | AD7YYC 4HGH9 IMH-39-G-BLS€288.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHILIPS ADVANCE IMH-39-G-LF liitäntälaite, 39 W lamppu, metallihalogenidi
€288.26 / yksikkö