PHILIPS ADVANCE ICN3P32N35M Fluoresoiva liitäntälaite, elektroninen, 3 lamppua, 120 - 277 VAC, Instant, 32 W lamppu | CF6PHE

PHILIPS ADVANCE ICN3P32N35M loisteputki, elektroninen, 3 lamppua, 120--277 VAC, välitön, 32 W: n lamppu

Tuote: CF6PHE Malli: ICN3P32N35M
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCFL-liitäntälaite

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytettäväksi: (2 tai 3) F17T8, F25T8 tai F32T8 tai (2) F40T8

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAloitustyyppiLiitäntälaite perheLiitäntälaiteJänniteLeveysKorkeusSyöttö watteinaPituusHinta
PHILIPS ADVANCE REZ-2Q26-M2-LD-K Fluoresoiva liitäntälaite, elektroninen, himmennys, 120 VAC, 26 W Lamppu | AA9VAL 1FYF5 REZ-2Q26-M2-LD-KohjelmoituMerkki 10 (oikea)Elektroninen himmennys1203"1 5 / 16 "165"€159.51
PHILIPS ADVANCE REZ-1T42-M2-LD-K Fluoresoiva liitäntälaite, elektroninen, 1 lamppu, 120 VAC, 42 W lamppu | AA9VAM 1FYF6 Rez-1T42-M2-LD-KohjelmoituMerkki 10 (oikea)Elektroninen himmennys1203"1 5 / 16 "85"€149.81
PHILIPS ADVANCE ICF-2S13-H1-LD-K Fluoresoiva liitäntälaite, elektroninen, 2 lamppua, 120 - 277 VAC, 13 W lamppu | AE2YRR 4ZZ33 ICF-2S13-H1-LD-KNopeaSmartMate (R)Elektroninen120/2772 2 / 5 "1"294 1 / 5 "€54.74
PHILIPS ADVANCE ICF-2S18-H1-LD-K Fluoresoiva liitäntälaite, elektroninen, 2 lamppua, 120 - 277 VAC, ohjelmoitu käynnistystyyppi | AE2YRT 4ZZ34 ICF-2S18-H1-LD-KNopeaSmartMate (R)Elektroninen120/2772 2 / 5 "1"184 1 / 5 "€53.08
PHILIPS ADVANCE ICF-2S26-H1-LD-K Fluoresoiva liitäntälaite, elektroninen, 2 lamppua, 120 - 277 VAC, 26 W lamppu | AE2YRU 4ZZ35 ICF-2S26-H1-LD-KNopeaSmartMate (R)Elektroninen120/2772 2 / 5 "1"544 1 / 5 "€55.87
PHILIPS ADVANCE ICF-2S42-M2-LD-K Fluoresoiva liitäntälaite, elektroninen, 2 lamppua, 120 - 277 VAC, ohjelmoitu käynnistystyyppi | AE7GYL 5YG67 ICF-2S42-M2-LD-KNopeaSmartMate (R)Elektroninen120/2773"1 3 / 10 "934 1 / 5 "€69.43
PHILIPS ADVANCE ASB062024BL Fluoresoiva liitäntälaite, kyltti, 120 VAC | CF6PDC ASB062024BL---------
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHILIPS ADVANCE ICN3P32N35M loisteputki, elektroninen, 3 lamppua, 120--277 VAC, välitön, 32 W: n lamppu