Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PHILIPS ADVANCE ICF-2S26-H1-LD-K Fluoresoiva liitäntälaite, elektroninen, 2 lamppua, 120 - 277 VAC, 26 W lamppu | AE2YRU 4ZZ35

PHILIPS ADVANCE ICF-2S26-H1-LD-K loisteputki, elektroninen, 2 lamppua, 120--277 VAC, 26 W: n lamppu

Varastossa
Tuote: AE2YRU Malli: ICF-2S26-H1-LD-KRistiviite: 4ZZ35

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCFL-liitäntälaite
Liitäntälaite perheSmartMate (R)
LiitäntälaiteElektroninen
Base Type4 Pin
Mitan viiteA38
Korkeus1"
Syöttö watteina54
Pituus4 1 / 5 "
Valotehonormaali
Min. Aloituslämpötila.0-astetta F
Lamppujen määrä1
AloitustyyppiNopea
Jännite120/277
Leveys2 2 / 5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8504100000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • F26DBX-lamppujen määrä (1 tai 2)
    • F32BX-lamppujen määrä (1)
    • F42BX-lamppujen määrä (1)
    • Erityisominaisuudet: Kaksoisliitin
    • KÄYTTÖÖN: (1 TAI 2) CFM26W/Gx24Q, (1) CFM32W/Gx24q, (1) CFM42W/Gx24q, (1 TAI 2) CFQ26W/G24q, (2) CFS21W/GR10q TAI (2) FT24W/2G1

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAloitustyyppiLiitäntälaite perheLiitäntälaiteJänniteLeveysKorkeusSyöttö watteinaPituusHinta
PHILIPS ADVANCE REZ-2Q26-M2-LD-K Fluoresoiva liitäntälaite, elektroninen, himmennys, 120 VAC, 26 W Lamppu | AA9VAL 1FYF5 REZ-2Q26-M2-LD-KohjelmoituMerkki 10 (oikea)Elektroninen himmennys1203"1 5 / 16 "165"€159.51
PHILIPS ADVANCE REZ-1T42-M2-LD-K Fluoresoiva liitäntälaite, elektroninen, 1 lamppu, 120 VAC, 42 W lamppu | AA9VAM 1FYF6 Rez-1T42-M2-LD-KohjelmoituMerkki 10 (oikea)Elektroninen himmennys1203"1 5 / 16 "85"€149.81
PHILIPS ADVANCE ICF-2S13-H1-LD-K Fluoresoiva liitäntälaite, elektroninen, 2 lamppua, 120 - 277 VAC, 13 W lamppu | AE2YRR 4ZZ33 ICF-2S13-H1-LD-KNopeaSmartMate (R)Elektroninen120/2772 2 / 5 "1"294 1 / 5 "€54.74
PHILIPS ADVANCE ICF-2S18-H1-LD-K Fluoresoiva liitäntälaite, elektroninen, 2 lamppua, 120 - 277 VAC, ohjelmoitu käynnistystyyppi | AE2YRT 4ZZ34 ICF-2S18-H1-LD-KNopeaSmartMate (R)Elektroninen120/2772 2 / 5 "1"184 1 / 5 "€53.08
PHILIPS ADVANCE ICF-2S42-M2-LD-K Fluoresoiva liitäntälaite, elektroninen, 2 lamppua, 120 - 277 VAC, ohjelmoitu käynnistystyyppi | AE7GYL 5YG67 ICF-2S42-M2-LD-KNopeaSmartMate (R)Elektroninen120/2773"1 3 / 10 "934 1 / 5 "€69.43
PHILIPS ADVANCE ASB062024BL Fluoresoiva liitäntälaite, kyltti, 120 VAC | CF6PDC ASB062024BL---------
Tarjouspyyntö
PHILIPS ADVANCE GEL2P32RHTP35M Fluoresoiva liitäntälaite, elektroninen, 2 lamppua, 347 VAC, 32 W lamppu | CF6PDG GEL2P32RHTP35M---------
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHILIPS ADVANCE ICF-2S26-H1-LD-K loisteputki, elektroninen, 2 lamppua, 120--277 VAC, 26 W: n lamppu
€55.87 / yksikkö