Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PHILIPS ADVANCE ICN-4S54-90C-2LS-G Elektroninen liitäntälaite F54T5 Lamput 120 / 277V | AA9VAH 1FYE5

PHILIPS ADVANCE ICN-4S54-90C-2LS-G Elektroninen liitäntälaite F54T5 Lamput 120/277V

Varastossa
Tuote: AA9VAH Malli: ICN-4S54-90C-2LS-GRistiviite: 1FYE5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€136.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen liitäntälaite
Vahvistimet AC2.00 ja 0.86
Liitäntälaite1
Liitäntälaite perheCentium (TM)
LiitäntälaiteSuuri teho
Korkeus1.187 "
Syöttö watteina234 ja 240
lampun tyyppiF54T5-lamput
Pituus16 11 / 16 "
Valotehonormaali
Min. Aloituslämpötila.-20-astetta F
Lamppujen määrä1, 2, 3 tai 4
Power FactorSuurempi kuin 0.97
Aloitustyyppiohjelmoitu
Yhteensä HarmoninenVähemmän kuin 10%
Jännite120/277
Leveys1.187 "
Johdotuksen tyyppiSarjat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)45.21
Laivan leveys (cm)22.61
HS-koodi8504100000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • F54T5-lamppujen määrä (3 tai 4)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACKorkeusSyöttö watteinalampun tyyppiLamppujen määräPower FactorJänniteHinta
PHILIPS ADVANCE HCN-2S54-90C-WL Elektroniset liitäntälaitteet T5-lamput 347 / 480V | AC2NMG 2LMW5 HCN-2S54-90C-WL0.35 ja 0.251"119 ja 120F54T52Suurempi kuin 0.98347/480€140.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHILIPS ADVANCE ICN-4S54-90C-2LS-G Elektroninen liitäntälaite F54T5 Lamput 120/277V
€136.76 / yksikkö