Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PHILIPS ADVANCE HCN-2S54-90C-WL Elektroniset liitäntälaitteet T5-lamput 347 / 480V | AC2NMG 2LMW5

PHILIPS ADVANCE HCN-2S54-90C-WL elektroniset liitäntälaitteet T5-lamput 347 / 480V

Varastossa
Tuote: AC2NMG Malli: HCN-2S54-90C-WLRistiviite: 2LMW5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€140.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen liitäntälaite
Vahvistimet AC0.35 ja 0.25
Liitäntälaite1
Liitäntälaite perheCentium (TM)
LiitäntälaiteSuuri teho
Korkeus1"
Syöttö watteina119 ja 120
lampun tyyppiF54T5
Pituus16 11 / 16 "
Valotehonormaali
Min. Aloituslämpötila.-20-astetta F
Lamppujen määrä2
Power FactorSuurempi kuin 0.98
Aloitustyyppiohjelmoitu
Yhteensä HarmoninenVähemmän kuin 10%
Jännite347/480
Leveys1.187 "
Johdotuksen tyyppiParallel

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4905
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)42.42
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8504100000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • F54T5-lamppujen määrä (1 tai 2)
    • Erityisominaisuudet: (2) Tason vaihto

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACKorkeusSyöttö watteinalampun tyyppiLamppujen määräPower FactorJänniteHinta
PHILIPS ADVANCE ICN-4S54-90C-2LS-G Elektroninen liitäntälaite F54T5 Lamput 120 / 277V | AA9VAH 1FYE5 ICN-4S54-90C-2LS-G2.00 ja 0.861.187 "234 ja 240F54T5-lamput1, 2, 3 tai 4Suurempi kuin 0.97120/277€136.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHILIPS ADVANCE HCN-2S54-90C-WL elektroniset liitäntälaitteet T5-lamput 347 / 480V
€140.40 / yksikkö