PHILIPS ADVANCE 72C5581-NP-001 HID liitäntälaite, metallihalogenidi, 120/277 VAC, anturin käynnistystyyppi, 150/175 W lamppu | AF2LPW 6V768

PHILIPS ADVANCE 72C5581-NP-001 HID-liitäntälaite, metallihalidi, 120/277 VAC, anturin käynnistystyyppi, 150/175W-lamppu

Varastossa
Tuote: AF2LPW Malli: 72C5581-NP-001Ristiviite: 6V768

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€370.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHID-liitäntälaite
ANSI-koodiM57 / M107
Liitäntälaite perheHID magneettinen
Liitäntälaiteoheinen
Korkeus2.625 "
Hz60
Tulojännite120/277
Syöttö watteina205
EristysluokkaA
lampun tyyppiHalidi metalli
Lampun watti175
Pituus11.75 "
Min. Aloituslämpötila.-20-astetta F
Lamppujen määrä1
Käyntivahvistimet @ 120 V2
Käyntivahvistimet @ 277 V0.9
LämpösuojausKyllä, sisäänrakennettu automaattinen nollaus
Leveys3.187 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.2425
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)30.73
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8504100000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Fan -kotelo

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEristysluokkaANSI-koodiLiitäntälaite perheLampun wattiPituusMin. Aloituslämpötila.AloitustyyppiLämpösuojausHinta
PHILIPS ADVANCE 71A6071-001D HID liitäntälaite, magneettinen, metallihalogenidi, 120/208/240/277 VAC, anturi, 400 W lamppu | AA8TLN 1A029 71A6071-001DHM59HID magneettinen4004.75 "-20-astetta FAnturi-€194.97
PHILIPS ADVANCE 71A6572-001 HID liitäntälaite, metallihalogenidi, 120 - 277 VAC, anturin käynnistystyyppi, 1000 W lamppu | AA8TLP 1A030 71A6572-001HM47HID magneettinen10006"-20-astetta FAnturi-€357.04
PHILIPS ADVANCE 71A6552-001 HID liitäntälaite, magneettinen, metallihalogenidi, 120/208/240/277/480 VAC, anturi, 1000 W lamppu | AA9VAD 1FYD8 71A6552-001HM47HID magneettinen10006"-20-astetta FAnturi-€496.61
PHILIPS ADVANCE 71A5492-001D HID liitäntälaite, metallihalogenidi, 120–277 VAC, pulssikäynnistystyyppi, 150 W lamppu | AA9VAP 1FYG1 71A5492-001DHM102 / M142HID magneettinen1503 15 / 16 "-20-astetta FPulssi-€199.80
PHILIPS ADVANCE 71A5750-001D HID liitäntälaite, metallihalogenidi, 120/208/240/277/480 VAC, anturin käynnistystyyppi, 250 W lamppu | AA9VAQ 1FYG2 71A5750-001DHM58HID magneettinen2504.75 "-20-astetta FAnturi-€252.76
PHILIPS ADVANCE 71A6051-001D HID liitäntälaite, magneettinen, metallihalogenidi, 120/208/240/277/480 VAC, anturi, 400 W lamppu | AA9VAR 1FYG3 71A6051-001DHM59HID magneettinen4004.75 "-20-astetta FAnturi-€294.79
PHILIPS ADVANCE 71A5771-001D HID liitäntälaite, metallihalogenidi, 120–277 VAC, anturin käynnistystyyppi, 250 W lamppu | AB2NXH 1N108 71A5771-001DHM58HID magneettinen2503 15 / 16 "-20-astetta FAnturi-€205.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHILIPS ADVANCE 72C5581-NP-001 HID-liitäntälaite, metallihalidi, 120/277 VAC, anturin käynnistystyyppi, 150/175W-lamppu
€370.74 / yksikkö