Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PHILIPS ADVANCE 71A7971-001D HID liitäntälaite, korkeapainenatrium, 120/208/240/277 VAC, 70 W lamppu | AA8TZA 1A975

PHILIPS ADVANCE 71A7971-001D HID-liitäntälaite, korkeapaine-natrium, 120/208/240/277 VAC, 70 W: n lamppu

Varastossa
Tuote: AA8TZA Malli: 71A7971-001DRistiviite: 1A975
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
€171.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHID-liitäntälaite
ANSI-koodiS62
Liitäntälaite perheHID magneettinen
LiitäntälaiteYdin ja kela
Korkeus2.875 "
Hz60
Tulojännite120 / 208 / 240 / 277
Syöttö watteina70
EristysluokkaH
lampun tyyppiKorkean paineen natrium
Lampun watti70
Pituus3 15 / 16 "
Min. Aloituslämpötila.-40-astetta F
Lamppujen määrä1
Käyntivahvistimet @ 120 V0.8
Käyntivahvistimet @ 208 V0.5
Käyntivahvistimet @ 240 V0.4
Käyntivahvistimet @ 277 V0.3
Leveys3.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.54
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8504100000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältää: Kuivakalvokondensaattori, sytytin ja kiinnityssarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusANSI-koodiLiitäntälaiteMin. Aloituslämpötila.LämpösuojausLeveysKorkeusTulojänniteHinta
PHILIPS ADVANCE 71A8071-001D HID liitäntälaite, korkeapainenatrium, 120–277 VAC, 100 W lamppu | AA8TLQ 1A031 71A8071-001D3 15 / 16 "S54Ydin ja kela-40-astetta F-3 5 / 16 "2.875 "120 / 208 / 240 / 277€143.48
PHILIPS ADVANCE 71A8172-001D HID liitäntälaite, korkeapainenatrium, 120 - 277 VAC, 150 W lamppu | AA8TLR 1A032 71A8172-001D3 15 / 16 "S55Ydin ja kela-40-astetta F-3.38 "2.875 "120 / 208 / 240 / 277€190.05
PHILIPS ADVANCE 71A8271-001D HID liitäntälaite, korkeapainenatrium, 120 - 277 VAC, 250 W lamppu | AA8TLT 1A033 71A8271-001D4.75 "S50 / M168Ydin ja kela-40-astetta F-3.437 "4.437 "120 / 208 / 240 / 277€240.50
PHILIPS ADVANCE 71A8473-001D HID liitäntälaite, korkeapainenatrium, 120 - 277 VAC, 400 W lamppu | AA8TLU 1A034 71A8473-001D4.75 "S51 / M169Ydin ja kela-40-astetta F-4"4.437 "120 / 208 / 240 / 277€282.37
PHILIPS ADVANCE 71A8251-001D HID liitäntälaite, korkeapainenatrium, 120/208/240/277/480 VAC, 250 W lamppu | AA9VAE 1FYD9 71A8251-001D4.75 "S50 / M168Ydin ja kela-40-astetta F-3.5 "4.437 "120/208/240/277/480€263.14
PHILIPS ADVANCE 71A8453-001D HID liitäntälaite, korkeapainenatrium, 120/208/240/277/480 VAC, 400 W lamppu | AA9VAF 1FYE1 71A8453-001D4.75 "S51 / M169Ydin ja kela-40-astetta F-4.38 "4.437 "120/208/240/277/480€319.76
PHILIPS ADVANCE 71A8753-001 HID liitäntälaite, korkeapainenatrium, 120/208/240/277/480 VAC, 1000 W lamppu | AA9VAG 1FYE2 71A8753-0016"S52Ydin ja kela-40-astetta F-6"4.437 "120/208/240/277/480€406.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHILIPS ADVANCE 71A7971-001D HID-liitäntälaite, korkeapaine-natrium, 120/208/240/277 VAC, 70 W: n lamppu
€171.40 / yksikkö