PHIFER 3004167 Vinyylipäällysteinen polyesteri 48 tuumaa x 100 jalkaa AF9KLZ 30AA99

PHIFER 3004167 näyttö, vinyylipinnoitettu polyesteri, 48 tuumaa x 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF9KLZ Malli: 3004167Ristiviite: 30AA99

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€536.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOven ja ikkunan näyttö
VäriPuuhiili
Pituus100ft.
VerkkokokoX 23 17
SilmäkokoalueLoppu
Näytön materiaaliVinyylipäällysteinen polyesteri
Leveys48 "
Lanka Dia.0.025 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.77
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi5903101600

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLanka Dia.VäriPituusVerkkokokoSilmäkokoalueNäytön materiaaliTyyppiLeveysHinta
PHIFER 3001825 Näytön pronssi 30 tuumaa x 50 jalkaa | AF9KLL 30AA87 30018250.011 "Pronssi50ft.X 18 14KeskikokoinenPronssi-30 "€348.94
PHIFER 3001826 Näyttö pronssi 36 tuumaa x 50 jalkaa | AF9KLM 30AA88 30018260.011 "Pronssi50ft.X 18 14KeskikokoinenPronssi-36 "€420.67
PHIFER 3001828 Näytön pronssi 48 tuumaa x 50 jalkaa | AF9KLN 30AA89 30018280.011 "Pronssi50ft.X 18 14KeskikokoinenPronssi-48 "€564.97
PHIFER 3000017 Lasikuitu 72 tuumaa x 100 jalkaa AF9KLQ 30AA91 30000170.013 "Puuhiili100ft.X 18 14KeskikokoinenLasikuitu-72 "€231.95
Tarjouspyyntö
PHIFER 3000063 Näytön lasikuitu 84 tuumaa x 100 jalkaa | AF9KLR 30AA92 30000630.013 "Puuhiili100ft.X 18 14KeskikokoinenLasikuitu-84 "€279.09
Tarjouspyyntö
PHIFER 3000012 Näytön lasikuitu 96 tuumaa x 100 jalkaa | AF9KLT 30AA93 30000120.013 "Puuhiili100ft.X 18 14KeskikokoinenLasikuitu-96 "€311.88
Tarjouspyyntö
PHIFER 3003930 Näytön lasikuitu 36 tuumaa x 7 jalkaa | AF9KLU 30AA94 30039300.011 "Harmaa7ft.X 18 16KeskikokoinenLasikuitu-36 "€7.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHIFER 3004167 näyttö, vinyylipinnoitettu polyesteri, 48 tuumaa x 100 jalkaa
€536.56 / yksikkö